画像準備中

冷感ポンチョ 鬼ドライ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75443116 品番ZAT474
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

肌面生地に速乾加工を施し、サラサラドライで着用してもベタつきにくく、快適な着心地を保つ冷感ポンチョです。
急速に冷やしたい場合は、水に濡らして絞ることで、気化熱による冷感効果を発揮し、ひんやりとした着用感が得られます。
屋外作業、屋内作業、福祉施設など、さまざまな現場での暑熱対策に適しています。

材質ポリエステル 迷彩 サイズフリーサイズ 幅(cm)140 丈(cm)60、フード:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする