画像準備中

ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(80本) 注文コード75444060 品番APW5019LS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。
頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。
四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。

用途
鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。
適用板厚: 2.3mm〜9.0mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする