画像準備中

”ハードエッジドライブ” HDC-Sタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(90本) 注文コード75444078 品番HDC-535S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。
プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。
スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。

用途
コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。
※下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。
※下穴の切粉は必ず除去してください。
※呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。
※過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする