画像準備中

ス-パ-万能ビス スプ-ンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメ-トメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250本) 注文コード 75444121 品番 SP-4275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。
太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。
薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。

用途
MDF他、硬質木材を含む木質材に。
パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。
トラスコ品番405-5401 材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート 全長(mm)75 ねじピッチ(mm)2.82(9山) 寸法d(mm)4.2 働き長さ(mm)64 頭径D(Φmm)8.2 頭部高さ(mm)3.9 適合ドライバーNo.2 頭部径dk(mm)8.2 呼び寸法L(mm)75 寸法SL(mm)(座面下〜ねじ部まで)30 ねじ部長さ(mm)45 呼び寸法d(mm)4.2
注意
※木下地への締結
※厚さ1.2mm以上の鉄板には使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする