仕様【0L】9【外周取り付けインサート数ZNP】4
トラスコ品番693-9664
全長36
刃数4
寸法(mm)【コーナR、ボールエンドミル半径RE】1
角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0
切刃長さ(mm)【有効】9
締付トルク30
勝手R
切込み角度(°)90
ねじれ角(°)【フルート】48
寸法LH(mm)【ヘッド、首下】9
寸法LF(mm)19
切削径(Φmm)16
切刃数4【外周有効】4【正面有効】4
接続サイズE16
軸方向すくい角(°)10
最大切削径(Φmm)16
寸法APMX(mm)9
寸法DCSFMS(mm)【接触面、フランジ】16
寸法GAMF(°)8
寸法RMPX(°)5