画像準備中

ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切刃長さ(mm)【有効】6 仕様【0L】6【外周取り付けインサート数ZNP】4 トラスコ品番694-1165 注文コード75447280 品番XSE550E10100D1R100Z4 SIRA
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は切刃長さ・仕様・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています

仕様【0L】6【外周取り付けインサート数ZNP】4 トラスコ品番694-1165 全長24 刃数4 寸法(mm)【コーナR、ボールエンドミル半径RE】1 角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0 切刃長さ(mm)【有効】6 締付トルク12 勝手R 切込み角度(°)90 ねじれ角(°)【フルート】48 寸法LH(mm)【ヘッド、首下】6 寸法LF(mm)12 切削径(Φmm)10 切刃数4【外周有効】4【正面有効】4 接続サイズE10 軸方向すくい角(°)10 最大切削径(Φmm)10 寸法APMX(mm)6 寸法DCSFMS(mm)【接触面、フランジ】10 寸法GAMF(°)8 寸法RMPX(°)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする