スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの エレクトロニクスニッパー
”電工Fニッパ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75447517
品番
DN-165
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。
力が入りやすい「偏心テコ」の原理で楽に切れ、美しい切断面を得られます。
用途
電気工事関係等のVVF線の切断に最適です。
トラスコ品番
695-8315
材質
本体:SK85(SK5)、グリップ:エラストマー樹脂
形状
【刃表面】フラット
全長(mm)
168
刃長(mm)
20.5
切断能力(mm)
【VA線・VVF線】2.0(3芯)【針金】Φ2.0
ハンドル
エラストマー樹脂
切断能力(mm)軟鉄線
○
切断能力(Φmm) 銅線
Φ3.2
切断能力(mm)プラスチック
○
切断能力(Φmm) より線
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)VA線
2.0×3芯
注意
※絶対に電気を通さないで下さい。
※非絶縁工具です。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※使用範囲をこえての使用はしないでください。