曜日別特売
DGN 0801J-D12       IC1030 ドゥーグリップ チップ DGN-J イスカル 75448086

ドゥーグリップ チップ DGN-JDGN 0801J-D12 IC1030

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
トラスコ品番696-5190
内容量1箱(10本)注文コード75448086品番DGN 0801J-D12 IC1030
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。

用途
突切・溝入加工用。
トラスコ品番
696-5190
コーティング
TiAlN+TiN
適合被削材種
P、M
刃幅CW(mm)
0.8
コーナー半径Re(mm)
0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする