画像準備中

ねじ込み白管継手 径違いニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75449109 品番RNI-25X20A
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

粘り強く強靭さが特徴な「マレブル」製の継手です。
表面処理は環境負荷を軽減した「優めっき」(RoHS対応)を採用しています。

用途水・油・蒸気・ガス用。 トラスコ品番858-9035 材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB) 呼び径(B)1×3/4 呼び径(A)25×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする