充実野菜740

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(740g×15本) 注文コード75450148 品番62599
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,074
販売価格(税別)
4,698

にんじんを主体に20種の野菜とりんごを主体に5種の果実を使用した、野菜が苦手な方でもおいしく飲める野菜・果実混合飲料。
美容・健康にうれしい「β‐カロテン」が野菜由来でたっぷり摂取できます。
今回、あらごしした「にんじんピューレ」を増量し、濃厚感を向上させ、より飲みごたえのある味わいに仕上げました。
「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。
20種類の野菜:にんじん、有色甘藷、レタス、赤ピーマン、インゲン豆、ケール、ピーマン、白菜、ブロッコリー、セロリ、アスパラガス、かぼちゃ、小松菜、あしたば、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉
5種類の果実 :りんご、レモン、ぶどう、アセロラ、オレンジ

容量(mL)740 原材料野菜汁(にんじん、かぼちゃ、赤ピーマン、大根、きゅうり、インゲン豆、ピーマン、ケール、レタス、アスパラガス、ブロッコリー、セロリ、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、果汁(りんご、レモン、ぶどう、アセロラ、オレンジ)、りんごエキス / 香料 栄養成分エネルギー66kcal、タンパク質1.1g、脂質0g、炭水化物15.0g、糖質14.0g、糖類12.5g、食物繊維0.5〜2.0g、食塩相当量0.5〜0.20g、カリウム116〜641mg、カルシウム3〜52mg、ビタミンA398〜1532μg、ビタミンK1〜20μg、葉酸1〜38μg、β-カロテン3935〜14420μg、GABA11mg アレルギーりんご、オレンジ シリーズ充実野菜 容器ペットボトル 本数15
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする