画像準備中

ホイールブラシ ロジス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75450150 品番24010500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ブラシが青色のため、万が一の脱毛時にも異物混入の発見がしやすい
今までのロールブラシはブラシの一部が摩耗しただけでブラシ全体を替えなければなりませんでした。ロジスブラックシステムはブラシ幅100mm単位で規格化しており、ご希望の寸法分をシャフトに連結してご利用いただくシステムです。お客様の手で組立から分解が簡単にでき、部分交換も可能となりました。
消耗した部分のみブラシを交換することができ、長期間のご使用が可能です。
ブラシを巻き替えるために、使用済みのブラシをメーカーまで送り返す必要がなく梱包作業や輸送費用の削減が可能です。
規格品のため購入前に、実際のブラシで毛の固さ(毛腰)を確認することができます。
使用耐熱温度130℃
耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れる。
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
REACH(第23次SVHC)対応製品

用途
ベルトコンベアの洗浄・目詰まりの除去に。
シール(ラベル)・フィルムの押えに。
搬送物のホコリ払いに。
パレットのクリーニングに。
袋包装の空気抜きに。
木材の切粉払いに。
注意
※シャフト径は、穴径(di)よりマイナス0.1mmの寸法にて製作して下さい。ジグザグカラーのセットボルトは、過度な力で締め付けないで下さい。
※溶接で取付けないで下さい。無理に引っ張らないで下さい。
※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。
※ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。
※植毛台が水分を含み膨張したり、振動または強い負荷が掛かるとジグザグカラーが緩む可能性がございます。その様な場合は、ジグザグカラ―の外側に市販のセットカラ―の取り付けをお勧めいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする