充実緑の野菜740

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(740g×15本) 注文コード75450157 品番62601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,074
販売価格(税別)
4,698

ほうれん草を主体に22種の野菜と、りんごを主体に4種の果実を使用した、野菜・果実混合飲料。
日常生活で不足しがちな「鉄分」がきっちり摂取できます。
今回、「りんごピューレ」を増量することで、果汁感を向上させよりすっきりとさわやかに味わいに仕上げました。
葉野菜が苦手なお子様にもおすすめです。
「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。
22種類の野菜:ほうれん草、緑豆スプラウト(もやし)、にんじん、セロリ、ケール、モロヘイヤ、グリーンピース、きゅうり、インゲン豆、アスパラガス、ピーマン、小松菜、白菜、メキャベツの葉、あしたば、パセリ、クレソン、ブロッコリー、かぼちゃ、キャベツ、ラディッシュ、三つ葉
4種類の果実:りんご、ぶどう、レモン、オレンジ

容量(mL)740 原材料野菜汁(ほうれん草、緑豆スプラウト(もやし)、にんじん、セロリ、ケール、モロヘイヤ、グリーンピース、きゅうり、インゲン豆、ブロッコリー、アスパラガス、ピーマン、小松菜、白菜、メキャベツの葉、あしたば、パセリ、クレソン、かぼちゃ、キャベツ、ラディッシュ、三つ葉)、果汁(りんご、ぶどう、レモン、オレンジ)、鉄酵母/ 香料、クチナシ色素 栄養成分エネルギー67kcal、タンパク質0.6g、脂質0g、炭水化物16.4g、糖質14.0g、糖類15.5g、食塩相当量0〜0.2g、カリウム106〜448mg、カルシウム1〜33mg、鉄1.1〜2.7mg、マグネシウム2〜25mg、リン5〜55mg、ビタミンK0〜5μg、葉酸3〜40μg アレルギーりんご、オレンジ 容器ペットボトル 本数15
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする