ビタミン野菜740

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(740g×15本) 注文コード75450193 品番62611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,074
販売価格(税別)
4,698

21種類の野菜と7種類の果実を使用した、ビタミンC(コップ1杯(180ml)当たり1000mg)、ビタミンE、ナイアシン、ビオチンをはじめとする1日分のビタミンを12種補給できる野菜飲料です(野菜汁・果汁100%(野菜汁分50%))。
「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。

容量(mL)740 原材料野菜(にんじん、トマト、赤ピーマン、かぼちゃ、大根、きゅうり、インゲン豆、ケール、レタス、ピーマン、アスパラガス、ブロッコリー、セロリ、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、果実(りんご、オレンジ、うんしゅうみかん、マンゴー、もも、レモン、アセロラ)/V.C、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12 栄養成分エネルギー67kcal、タンパク質0.7g、脂質0g、炭水化物16.1g、糖類13.5g、食塩相当量0〜0.4g、カリウム100〜550mg、ナイアシン13mg、パントテン酸4.8mg、ビオチン50μg、ビタミンA770〜1565μg、ビタミンB11.2mg、ビタミンB21.4mg、ビタミンB61.3mg、ビタミンB122.4〜5.4μg、ビタミンC1000mg、ビタミンD5.5μg、ビタミンE6.3mg、ビタミンK0〜15μg、葉酸240〜800μg、β-カロテン1530〜6405μg アレルギーりんご、オレンジ、もも シリーズビタミン野菜 容器ペットボトル 本数15
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする