S003 ROBOGLOVE ROBOシート トワロン 75450195

S003 ROBOGLOVE ROBOシート トワロン 75450195
S003 ROBOGLOVE ROBOシート トワロン 75450195
S003 ROBOGLOVE ROBOシート トワロン 75450195
S003 ROBOGLOVE ROBOシート トワロン 75450195
S003 ROBOGLOVE ROBOシート トワロン 75450195
S003 ROBOGLOVE ROBOシート トワロン 75450195

ROBOGLOVE ROBOシートS003

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋(2枚)
注文コード
75450195
品番
S003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

クーラント環境でもグリップ性の高い製品です。
ワークの保護目的で使用されています。
把持部は高い耐久性を保持しています。
両面テープで取り付け簡単です。
製品は簡単にカットできる製品です。

用途
金属加工などのすべりやすいワーク把持に。
部品の組み立て時の把持安定性に。
ワークへの傷防止用に。
クーラント環境用
トラスコ品番
346-7712
材質
ニトリルゴム、ポリエステル、綿、ポリエチレンフォーム
長さ(mm)
40
幅(mm)
40
厚さ(mm)
2.5
色
グリーン
保持力(mm)
両面テープ:0.2
粘着力(N/20mm)
両面テープ:23.9
耐摩耗性
耐摩耗性レベル(CE EN388)4
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
有
注意
※本製品の装着時には、装着する機器を必ず停止してください。
※本製品の装着状態確認のため、装着後の動作確認をおすすめし ます。
※対象物が高温の場合はご使用をお控えください。
※機器及び対象物の保護及び動作不良などの原因を防ぐため、使用前、使用後には本製品の点検を行い、傷や破れなどがないことを確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする