旬野菜730

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(730g×15本) 注文コード75450209 品番62615
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,642
販売価格(税別)
4,298

コップ1杯(180ml)で”トマト3個分のリコピン”(※)が摂取できる野菜汁100%のトマトミックスジュースです。
トマトのほか、にんじん、セロリ、モロヘイヤなど、旬の時期に収穫・搾汁した合計15種類の野菜を使用しています。
「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。
(※)トマト1個当たり90gとし、トマト1個分のリコピン量を4.41mgとして換算(JAS規格より)

容量(mL)730 原材料トマトジュース(濃縮トマト還元)、野菜ジュース[ にんじん(濃縮還元)、セロリ(濃縮還元)、セロリ、大根(濃縮還元)、モロヘイヤ(濃縮還元)、レタス、パセリ、クレソン、メキャベツの葉(濃縮還元)、ごぼう、グリーンピース、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉 ]、レモン果汁、香辛料 栄養成分エネルギー31kcal、タンパク質1.3g、脂質0g、炭水化物6.8g、糖質5.9g、糖類4.3g、食物繊維0.6〜2.0g、食塩相当量0〜0.20g、カリウム221〜574mg、カルシウム7〜31mg、ビタミンE0.5〜2.6mg、ビタミンK1〜13μg、リコピン13〜31mg、GABA50mg 容器ペットボトル 本数15
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする