画像準備中

極細ビス(スチール)小十字穴 Abox

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(240本) 注文コード75450351 品番V-GSC020-AX
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。

用途
材料の取付に。
枠組みに。
6〜8分材(約18mm〜24mm)の細工に。
フロアーや羽目板の取り付けに。
トラスコ品番423-5506 材質本体:鉄、表面処理:クロメート 全長(mm)20 寸法d(mm)2.6 表面処理クロメート 適合ドライバー#1 頭部径dk(mm)4.2 ねじ部長さ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする