ダンドリビス
ダンドリビスの 内装商品
ダンドリビスの レール
ダンドリビスの カーテンレール
極細ビス(スチール)小十字穴 Abox
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(170本)
注文コード
75450378
品番
V-GSC032-AX
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
用途
材料の取付に。
枠組みに。
6〜8分材(約18mm〜24mm)の細工に。
フロアーや羽目板の取り付けに。
トラスコ品番
423-2345
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)
32
寸法d(mm)
2.6
表面処理
クロメート
適合ドライバー
#1
頭部径dk(mm)
4.2
ねじ部長さ(mm)
17