画像準備中

ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)3.97 注文コード75450405 品番SDMT09T308-F57 WKP35G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーナー半径Re・厚さSなど4種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番412-0645 適合本体F2010/M4002/M4132/M4257/M4574/M4575/M4791/M4792 切刃長さ(mm)9.52 適合被削材種P・K チップ形状正方形 コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)3.97 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする