ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
注文コード
75450421
品番
SDMT120408-F57 WKP35G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径Re・厚さS
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-3729
適合本体
F2010/M4002/M4132/M4258/M4574/M4575/M4791/M4792
切刃長さ(mm)
12.7
適合被削材種
P・K
チップ形状
正方形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応