WMS-0905 ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナ 75450595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WMS-0905 ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナ 75450595
WMS-0905 ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナ 75450595
WMS-0905 ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナ 75450595

ロタ・MC防音重量戸車 V型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2個)
寸法D(mm)90
内容量1箱(2個)注文コード75450595品番WMS-0905
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。

用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型サイズ(mm)90ステンレス枠寸法A(mm)120寸法B(mm)99寸法C(mm)72寸法D(mm)90寸法E(mm)87.5寸法F(mm)96寸法G(mm)37寸法H(mm)27寸法I(mm)6寸法J(mm)11寸法K(mm)5寸法L(mm)46寸法M(mm)21寸法N(mm)75寸法S(mm)43寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)ベアリング#6203ZZ自重(g)750耐荷重(2ヶ当り)(kg)300材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※枠の材質はSUS304、シャフトの材質はSUS303。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする