WMS-1207 ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ 75450796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WMS-1207 ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ 75450796
WMS-1207 ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ 75450796
WMS-1207 ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ 75450796

ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
寸法D(mm)120
内容量1個注文コード75450796品番WMS-1207
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。

用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型サイズ(mm)120ステンレス枠寸法A(mm)145寸法B(mm)119寸法C(mm)104寸法D(mm)120寸法E(mm)117.5寸法F(mm)125.5寸法G(mm)39.5寸法H(mm)28寸法I(mm)20寸法J(mm)11寸法K(mm)8寸法L(mm)51寸法M(mm)21寸法N(mm)90寸法S(mm)47寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)ベアリング#6204ZZ自重(g)1010耐荷重(2ヶ当り)(kg)500材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※枠の材質はSUS304、シャフトの材質はSUS303。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする