画像準備中

戸当りパッキン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75450947 品番077984
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取付けるパッキンです。
ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。
隙間塞ぎや、風などによるガタつき防止としても有効です。

用途住宅屋内用ドアの戸当りとして。 トラスコ品番521-5792 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー 長さ(mm)2500 幅(mm)8.2 グレー 高さ(mm)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする