画像準備中

CERATIZIT 多機能旋削ツール エコカットクラシック EC用インサート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード75451017 品番XCNT040104ER CTPP430
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

CERATIZIT社製 多機能旋削 エコカット用のインサートです。

用途被削材:P、M、K、N、S トラスコ品番525-1757 材質CTPP430 適合ホルダECC 適合被削材種被削材:P、M、K、N、S コーナー半径Re(mm)0.4 厚さS(mm)1.8 内接円IC(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする