画像準備中

プルボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75451175 品番P50T-2MGH14
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質のプルボルトです。

用途BT・BBTツーリングの引き込みに。 トラスコ品番555-4019 L45 L135 Φd6 規格MAS-II型 Φd17 ΦD123 ΦD217 寸法θ60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする