三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の フライス用
ミーリング加工用材種 MV1030
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径Re(mm)
1.5
厚さS(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
1.9
注文コード
75451191
品番
SEET13T3AGEN-JL MV1030
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径Re・厚さS・切刃長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
トラスコ品番
567-5684
切刃長さ(mm)
1.9
コーティング
MV1030
適合被削材種
P種、M種、K種
コーナー半径Re(mm)
1.5
厚さS(mm)
3.97