三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の フライス用
ASX400形鋼加工用 JLブレーカ付インサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
75451227
品番
SOET12T308PEER-JL MV1030
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
トラスコ品番
567-7248
切刃長さ(mm)
1.4
コーティング
MV1030
適合被削材種
P種、M種、K種
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.97