画像準備中

ミーリング加工用材種 MV1030

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)3.97 切刃長さ(mm)1.4 注文コード75451236 品番SOMT12T308PEER-JH MV1030
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーナー半径Re・厚さS・切刃長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。

トラスコ品番567-7278 切刃長さ(mm)1.4 コーティングMV1030 適合被削材種P種、M種、K種 コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)3.97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする