画像準備中

デジタルマルチメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75451638 品番87V-MAX/E2 KIT
参考基準価格(税別)¥107,900 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスター
IP67等級適合の防水および防塵性能で、最も過酷な作業現場にも対応
-40℃(最長20分)〜+55℃の作動温度範囲
バッテリー寿命最大800時間
バックライト付きでキーで暗い環境でも使用可能

用途過酷な環境下で利用可能なデジタルマルチメーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする