画像準備中

ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75451665 品番TP-1610-10-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

インパクトレンチで簡単に施工できます。

用途適合床材:コンクリート。 トラスコ品番612-3686 材質炭素鋼 全長(mm)100 下穴径(Φmm)15 ねじ長さ(mm)40 埋め込み深さ(mm)70 最大引張荷重(kN)31 剪断最大荷重(kN)65.7 取付け物厚(mm)10 ねじの呼びM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする