画像準備中

B-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)900 注文コード75451769 品番BM7-900R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

3層フィルム構造により、高い防錆力とバリア性が可能です。
金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。
リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。
鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。
フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。

用途
部品の船輸出時の防錆に。
金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。
工場内での防錆保管に。
在庫の防錆保管に。
トラスコ品番666-5404 材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物) 形状ロール 幅(mm)900 厚さ(mm)0.07 長さ(m)100 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フィルム内側(ロゴ面でない側)から防錆成分が発散されるため、必ず内側に対象物を包んでください。
※色調は製造条件・環境要因によってばらつきがあり、時を経て変化します。
※防錆フィルムの再利用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする