オリバー
オリバーの 業務用・飲食店向け家具
オリバーの 椅子
オリバーの ロビーチェア・長椅子
組合せロビーチェア
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
アームレスチェア
色(張地)
グリーン
色
木部:ナチュラル
注文コード
75452939
品番
S・SB-123A・NA・Al_CL-20Q
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チェアとテーブルを自由に組み合わせて、ユニークな空間を演出。設置スペースに合わせて自在にアレンジできます。
タイプ
アームレスチェア
色(張地)
グリーン
色
木部:ナチュラル
幅(mm)
500
奥行(mm)
575
高さ(mm)
770
座高(mm)
430
質量(kg)
6.6
材質(脚部)
ビーチ材・ウレタン塗装
機能
張地:耐アルコール・防汚・耐次亜塩素酸
仕様
座面:布バネ
グリーン購入法
適合
注意
※テーブルは単体では利用いただけません。チェアと組み合わせてご利用ください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません