diffuL
diffuLの 内装商品
diffuLの レール
diffuLの カーテンレール
リングキャッチ DFKA-7350-4ステンレス(110056536)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75453485
品番
DFKA-7350-4
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重ねじ込み式リングキャッチです。
ナットを回して開閉します。
用途
チェーンやワイヤーロープの連結や、端末の金具として
トラスコ品番
684-7585
色
シルバー
使用荷重(kg)
64
寸法S(mm)
5.5
寸法D(mm)
4
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。