曜日別特売
EV-RHY ECOバルブローターリーホース BBKテクノロジーズ 75453799

ECOバルブローターリーホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(cm)90
内容量1本注文コード75453799品番EV-RHY
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。
ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。
サービスポート接続側にはECOバルブを装備
ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。
ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。

用途
エアコン取付時のガスチャージ、真空引き用
トラスコ品番
699-1846
長さ(cm)
90
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする