Rapid(ラピッド)
Rapid(ラピッド)の 内装商品
Rapid(ラピッド)の レール
Rapid(ラピッド)の カーテンレール
ネイル針 8型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
75454045
品番
5000811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。
脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。
目立たないデザインです。
用途
ネイラー用ネイル針として。
トラスコ品番
699-1439
材質
亜鉛メッキ鋼
全長(mm)
15
頭部径(Φmm)
2
針径(Φmm)
1.25
入数(本)
2000