Rapid(ラピッド)
Rapid(ラピッド)の 内装商品
Rapid(ラピッド)の レール
Rapid(ラピッド)の カーテンレール
ブラインドナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
75454070
品番
5000671
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ締結や溶接が薄い材料の締結に適しています。
裏側に手の入らない箇所でも取付可能です。
母材を傷めずに確実に締結できます。
用途
金属板等の締結作業に。
トラスコ品番
701-5258
材質
クロムメッキ鋼
全長(mm)
11
下穴径(Φmm)
6.1
適合ねじ
M4×0.7
ナット外径(Φmm)
5.9
フランジ厚(mm)
0.8
入数(個)
20
かしめ可能板厚(mm)
0.5〜2.0