Rapid(ラピッド)
Rapid(ラピッド)の 内装商品
Rapid(ラピッド)の レール
Rapid(ラピッド)の カーテンレール
ブラインドナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
75454097
品番
5001482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ締結や溶接が薄い材料の締結に適しています。
裏側に手の入らない箇所でも取付可能です。
母材を傷めずに確実に締結できます。
用途
金属板等の締結作業に。
トラスコ品番
701-5257
材質
クロムメッキ鋼
全長(mm)
18
下穴径(Φmm)
11.1
適合ねじ
M8×1.25
ナット外径(Φmm)
10.9
フランジ厚(mm)
1.6
入数(個)
20
かしめ可能板厚(mm)
0.5〜3.5