三菱ガス化学
三菱ガス化学の 包装紙・防錆紙
三菱ガス化学の 防錆紙、防錆シート
三菱ガス化学の 防錆紙
酸素・水分・腐食性ガス吸収剤”RPシステム”(少量タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
幅(mm)
50
注文コード
75454605
品番
RP3AEC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。
用途
金属部品や基盤などの長期保存。
海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。
トラスコ品番
697-7960
材質
焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物
長さ(mm)
100
形状
タブ
幅(mm)
50
注意
※高いバリア性を持つ袋の中に製品とRP剤を入れ、熱シール機で密閉してください。
※RP-AEの小分け品です。
※CLP規則8該当商品