画像準備中

酸素・水分・腐食性ガス吸収剤”RPシステム”(少量タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 幅(mm)65 注文コード75454621 品番RP5AEC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は幅・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。

用途
金属部品や基盤などの長期保存。
海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。
トラスコ品番697-7957 材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物 長さ(mm)100 形状タブ 幅(mm)65
注意
※高いバリア性を持つ袋の中に製品とRP剤を入れ、熱シール機で密閉してください。
※RP-AEの小分け品です。
※CLP規則8該当商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする