画像準備中

TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75454736 品番6GKS2.5
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。
ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。
特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。
食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。

用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。 トラスコ品番690-5437 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36) 全長(mm)70 溝長(mm)20 先端角(°)118 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)2.5
注意
※保護具等を使用し、安全な状態でご使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする