画像準備中

B-pack 防錆ストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)250 注文コード75454989 品番BS25-250R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

高い防錆力とバリア性を可能にします。
ストレッチフィルム仕様で扱いやすく、金属部品や機械などに巻き付けるだけでサビを防止します。
鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。

用途
金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。
部品の船輸出時の防錆に。
工場内での防錆保管に。
在庫の防錆保管に。
トラスコ品番691-8839 材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物) 形状ロール 幅(mm)250 厚さ(mm)0.025 長さ(m)100 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※3重以上巻き付けてのご利用をおすすめします。
※色調は製造条件・環境要因によってばらつきがあり、時を経て変化します。
※防錆フィルムの再利用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする