画像準備中

エキストラクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75455007 品番49-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

細かい溝が折れ込みボルトに確実に食い込み除去します。
クロームバナジウム鋼製で耐久性に優れています。

用途折れ込みボルトやパイプの抜き取りに。 トラスコ品番692-3074 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)141.5 タイプラセン型 対辺(mm)【四角部】31.2 先端径(mm)27 使用ボルトM52〜M64 下穴ドリル寸法(mm)27.50〜37.50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合タップ寸法(mm)52〜64 元径(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする