ARB-L21-6000B リチウムイオン専用充電電池 6000mAh(USB充電タイプ) FENIX(フェニックス) 75455260

ARB-L21-6000B リチウムイオン専用充電電池 6000mAh(USB充電タイプ) FENIX(フェニックス) 75455260
ARB-L21-6000B リチウムイオン専用充電電池 6000mAh(USB充電タイプ) FENIX(フェニックス) 75455260
ARB-L21-6000B リチウムイオン専用充電電池 6000mAh(USB充電タイプ) FENIX(フェニックス) 75455260
ARB-L21-6000B リチウムイオン専用充電電池 6000mAh(USB充電タイプ) FENIX(フェニックス) 75455260

リチウムイオン専用充電電池 6000mAh(USB充電タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75455260
品番
ARB-L21-6000B
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。

用途
LEDライトの充電。
トラスコ品番
691-4622
材質
リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト酸化物(NMC)、炭素(グラフィット)
幅(mm)
22
高さ(mm)
77
電圧(V)
3.6
バッテリー容量(mAh)
6000
注意
※FENIX社以外のブランドには使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-28
用途: スペアバッテリー
自動車・二輪車・自転車関連業

5000mAhのスペアとして購入。全長が少し長く手持ちの充電器にはセットできませんでした。ただ、電池にUSBCの差し込みがあるので電池本体にて充電は可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする