画像準備中

チェックポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード75455296 品番CPY-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

矢印の方向によりボルト・ナットの緩みを視覚的に素早く確認できます。
視認性が高いため高所や遠隔地でのドローンやカメラ点検でも確認しやすいです。
土砂や雨などで消える事がなく、長期間マーキングをし直す必要がありません。
特殊樹脂を使用することで極めて高い対候性と耐熱性をもっています。
過熱(125℃)により溶解するため、機械等で異常過熱があった際に検知出来ます。

用途トラック、大型車、工場、鉄道、鉱業、発電所、プラントメンテナンスでボルト・ナットの緩む可能性がある現場や点検業務に。 トラスコ品番692-0400 材質高級バージンポリマー イエロー 寸法A(mm)7 寸法B(mm)57 寸法C(mm)38 適合ねじ(mm)対辺寸法22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする