画像準備中

チェックリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード75455409 品番CLY-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ボルト・ナットの緩みを視覚的に確認できるため、点検業務の負担が軽減します。
ブレーキやベアリングの不具合でホイールに異常過熱があった際に溶けるため、不具合が視覚的に確認できるので事故防止につながります。
隣接する2つのホイールナットを独自の「S」字型の特殊ポリマーで挟むように接続することにより、ホイールナットの緩み防止になります。
緩みが進むと曲がったS字になるため、ボルトの緩みが検知できます。
土砂や雨などで消える事がなく、長期間マーキングをし直す必要がありません。
特殊樹脂を使用することで極めて高い対候性と耐熱性をもっています。

用途トラック・商用車などに。 トラスコ品番692-0393 材質高級バージンポリマー イエロー 寸法A(mm)54 寸法B(mm)49 寸法C(mm)13.5 適合ねじ(mm)対辺寸法41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする