かりはな製作所
かりはな製作所の 懐中電灯・ライト
かりはな製作所の 常備灯
防災電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75455445
品番
KS02-WH
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
停電時でも照明器具のスイッチ操作で点灯可能です。
単体で懐中電灯やランタンとして使用可です。
用途
省エネLED電球(日常使い)や防災用(停電時でも使用可)として。
付属品
スイッチ付ランタンソケット
トラスコ品番
705-6092
材質
ボディ:PBT、点灯部:ポリカーボネイト、口金部:銅、錫、ソケット:ポリプロピレン、アルミ
幅(mm)
60
高さ(mm)
120
奥行(mm)
60
明るさ(Lm)
810
注意
※同じ照明器具や回路内での他種の電球との併用不可