画像準備中

防災電球

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75455461 品番KS02-OR
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

停電時でも照明器具のスイッチ操作で点灯可能です。
単体で懐中電灯やランタンとして使用可です。

用途省エネLED電球(日常使い)や防災用(停電時でも使用可)として。 付属品スイッチ付ランタンソケット トラスコ品番705-6091 材質ボディ:PBT、点灯部:ポリカーボネイト、口金:銅、錫、ソケット:ポリプロピレン、アルミ 幅(mm)60 高さ(mm)120 奥行(mm)60 明るさ(Lm)780
注意
※同じ照明器具や回路内での他種の電球との併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする