画像準備中

作業靴 モデューロS3Sローカット紐タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード75455741 品番MODULOS3SLOWBLK26.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。

用途建築、工場、配管、配線等 トラスコ品番712-4916 材質アッパー:マイクロファイバー(人工皮革)、ソール:ドイツのBASF発泡ポリウレタン2層底、先芯:ナノカーボン、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維 ブラック サイズ(cm)26 規格EN ISO 20345:2022/JSAA規格 A種 足幅3E 耐荷重(kN)耐圧迫荷重11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする