コルティナ
コルティナの JIS規格安全靴
コルティナの ローカット安全靴
作業靴 モデューロS3Sローカット紐タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
75455759
品番
MODULOS3SLOWBLK27.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。
用途
建築、工場、配管、配線等
トラスコ品番
712-4914
材質
アッパー:マイクロファイバー(人工皮革)、ソール:ドイツのBASF発泡ポリウレタン2層底、先芯:ナノカーボン、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維
色
ブラック
サイズ(cm)
27
規格
EN ISO 20345:2022/JSAA規格 A種
足幅
3E
耐荷重(kN)
耐圧迫荷重11