画像準備中

スチーム式加湿器 EERU

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75456529 品番EE-RU50-WA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

手軽に使えるベーシックタイプです。

トラスコ品番709-6486 幅(mm)240 ホワイト 高さ(mm)315 奥行(mm)260 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 消費電力(W)(50/60Hz)985 連続加湿時間(時間)6 加湿能力(L/H)0.48 加湿量(mL/h)480 適用畳数和室8 / 洋室13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする