バートル
ジャケット831-14
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
XL
XXL
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75457475
品番
831-14-L
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ストレッチ性、保温性など多彩な機能を発揮するテック素材を採用しています。
トラスコ品番
703-8196
サイズ
L
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
84
色
ミルスグリーン
対応シーズン
オールシーズン